pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD28041TP51 INT.EMER.3X125A FIX.FRONT. AUX1+1 - 3LD28041TP51

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209639447

Codice prodotto

SIE3LD28041TP51

Cod. produttore

3LD28041TP51

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

80 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

45 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

112.5 mm

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali, come motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore principale, a 3 poli
    • Iu: 125 A
    • Potenza in esercizio: 45 kW per AC-23 A a 400 V
    • Comando: Rotativo, nero
    • Configurazione: 1 NC, 1 NO, fissato frontalmente con 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Montaggio: Frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Varianti disponibili: Include opzioni per corrente continua e approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare che consente un montaggio semplice e rapido di contatti ausiliari.
    • Sezionamento ottimale della rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo.
    • Idoneo per applicazioni all'aperto grazie al suo involucro incapsulato.
    • Versatilità nell'impiego, adattandosi a diverse esigenze nel settore industriale.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi, prevenendo incidenti e malfunzionamenti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS