pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD27862GP21 INT.PRINC.3X100A CASS. ISOL. PIASTRA EMC - 3LD27862GP21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869574035

Codice prodotto

SIE3LD27862GP21

Cod. produttore

3LD27862GP21

Produttore

SIE

sezionatore sottocarico SENTRON 3LD nella custodia, interruttore per manutenzione e riparazione con lamierino di schermatura EMC, a 3 poli, Iu: 100A, AC 23A, 400V a 50/60Hz: 37kW, per funzionamento con convertitore di frequenza: AC 20 400V con 0 ... 550Hz: 37kW, 1NO + 1NC anticipato di 20 ... 150ms, custodia in materiale isolante per pressacavo metrico, comando a leva, nero, bloccabile in posizione 0 e posizione I, incl. mollette per lo schermo fascette per tubi per la disinserzione sicura dei carichi innumerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nellindustria chimica o nellindustria dei generi alimentari e delle bevande Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni allaperto. Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con variantiper applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS