pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD27300TK13 INT.EMER.3X100A FIX FONDO MANIGLIA - 3LD27300TK13

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209403697

Codice prodotto

SIE3LD27300TK13

Cod. produttore

3LD27300TK13

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

70 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

100 A

Adatto per costruzione intermedia:

sì

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

37 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

71 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

97 mm

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore di arresto di emergenza 3-poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Poli: 3
    • Iu: 100 A
    • Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 37 kW
    • Grado di protezione: fino a IP65
    • Compatibilità: IEC, UL, CCC, costruzione navale
    • Sezionamento: da 16 A a 250 A
    • Montaggio: quadro di distribuzione, su guida DIN, su piastra di montaggio
    • Varianti disponibili: corrente continua, comando rotativo con blocco porta diretto o rinviato

    Benefici per i clienti:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
    • Ottimale sicurezza per utenti e sistemi grazie alla disinserzione sicura dei carichi.
    • Versatilità d'uso in diverse applicazioni industriali.
    • Design resistente per applicazioni all'aperto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS