pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD27040TK53 INT.EMER.3X100A FIX.FRONT. - 3LD27040TK53

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209403611

Codice prodotto

SIE3LD27040TK53

Cod. produttore

3LD27040TK53

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

70 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

100 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

37 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

107 mm

Profondità:

112.5 mm

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    I SENTRON 3LD sono interruttori di arresto di emergenza progettati per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli
    • Iu: 100 A
    • Potenza di impiego: 37 kW per AC-23 A con 400 V
    • Fissato frontalmente con comando rotativo
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Sezionamento della rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, costruzione navale
    • Disponibile anche per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Utilizzo versatile e universale in settori come l'industria chimica e alimentare
    • Fissaggio in molteplici varianti per adattarsi a diverse configurazioni
    • Elevata sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Adatto per applicazioni all'aperto grazie all'involucro adatto
    • Condizioni di montaggio flessibili, inclusa la possibilità di blocco porta diretto o rinviato

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS