pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD25852GP21 INT.PRINC.3X63A CASS. ISOL. PIASTRA EMC - 3LD25852GP21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869574028

Codice prodotto

SIE3LD25852GP21

Cod. produttore

3LD25852GP21

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

43 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

63 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

19 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1260 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

146 mm

Altezza:

199 mm

Profondità:

149 mm

    Sezionatore sottocarico SENTRON 3LD

    Interruttori per manutenzione e riparazione, progettati per garantire un'operazione sicura e affidabile in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di poli: 3
    • Iu: 63A
    • AC 23 A 400 V a 50/60 Hz: 22 kW
    • Funzionamento con convertitore: AC20 400V da 0 a 550 Hz: 18,5 kW
    • 1NO + 1NC anticipato di 20 ... 150ms
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Lucchettabilità del comando rotativo
    • Approvazioni: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Versatilità per applicazioni in vari settori, inclusi chimica e alimentari
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Disponibile in molteplici varianti per diverse modalità di montaggio
    • Struttura modulare che facilita l'installazione e la manutenzione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS