SIEMENS - SIE3LD25667UB01 COMMUTATORE 3X63A CASSETTA ISOLANTE - 3LD25667UB01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4011209493018
Codice prodotto
SIE3LD25667UB01
Cod. produttore
3LD25667UB01
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
43 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
63 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
19 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1260 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
22 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
212 mm
Altezza:
302 mm
Profondità:
181 mm
- Commutatore: a3 poli
- Iu: 63 A
- Potenza di impiego / a AC-23 A con 400V: 22 kW
- Custodia: in materiale isolante per raccordo a vite metrico
- Comando: a leva, nero
- Grado diprotezione: fino a IP65 con involucro incapsulato
- Sezionamento: dalla rete da 16 A a 250 A
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Varianti disponibili: per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
- Ottimale cambiare le impostazioni di sicurezza grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile e universale in vari settori, dalla costruzione di macchine alla climatizzazione.
- Disponibilità di molteplici varianti per adattarsi a diverse esigenze di installazione.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, ideale per l'industria chimica e dei generi alimentari.
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS