pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD25663VB53 INT.EMER. 6X63A CASSETTA ISOLANTE . - 3LD25663VB53

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Numero di poli - 6

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209492981

Codice prodotto

SIE3LD25663VB53

Cod. produttore

3LD25663VB53

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Numero di poli:

6

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

43 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

63 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

19 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1260 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

22 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

212 mm

Altezza:

302 mm

Profondità:

181 mm

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore di arresto di emergenza versatile e modulare, progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • 6poli
    • Iu: 63 A
    • Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 22 kW
    • Custodia in materiale isolante per pressacavo metrico
    • Comando rotativo, rosso/giallo
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Ottimale per motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Impiego versatile grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e costruzione navale
    • Flessibilità di montaggio su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Disponibilità di varianti per il fissaggio frontale e opzioni di comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS