SIEMENS - SIE3LD25651TC53 INT.EMER.4X63A N SEZ. CASSETTA ISOLANTE - 3LD25651TC53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4011209524354
Codice prodotto
SIE3LD25651TC53
Cod. produttore
3LD25651TC53
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
43 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
63 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
19 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1260 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
22 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
146 mm
Altezza:
199 mm
Profondità:
149 mm
- Tipo: Interruttore di arresto di emergenza, 4-poli
- Norma di impiego: AC-23 A / con 400 V: 22 kW
- Corrente nominale: 63 A
- Custodia in materiale isolante per raccordo a vite metrico
- Comando rotativo, colore: rosso/giallo
- Grado di protezione: fino a IP65
- Compatibilità: a norma IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Varianti disponibili: montaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Sicurezza: Disinserzione sicura dei carichi nell'industria chimica e nella lavorazione alimentare.
- Versatilità: Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A.
- Montaggio rapido: Struttura modulare e semplice montaggio di blocchetti di contatti ausiliari.
- Applicazioni all'aperto: Involucro incapsulato adatto per ambienti esterni.
- Opzioni di montaggio: Flessibilità con diversi metodi di installazione.
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS