pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD25300TK13 INT.EMER.3X63A FIX FONDO MANIGLIA - 3LD25300TK13

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209403451

Codice prodotto

SIE3LD25300TK13

Cod. produttore

3LD25300TK13

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

43 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

63 A

Adatto per costruzione intermedia:

sì

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

19 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1260 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

22 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

64 mm

Altezza:

64 mm

Profondità:

93 mm

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è un interruttore di arresto di emergenza progettato per garantire una disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli
    • Iu: 63 A
    • Potenza di impiego: 22 kW (per AC-23 A a 400 V)
    • Montaggio: Quadro di distribuzione
    • Comando: A leva, rosso/giallo
    • Sezionamento: Da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Approvals: IEC, UL, CCC, costruzione navale
    • Varianti: Fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN
    • Applicazioni: Motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione, impianti di trasporto industriale, industria chimica, industria alimentare e dellebevande

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di accessori.
    • Impiego versatile e universale grazie a molteplici varianti di montaggio.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Adatto per applicazioni all'aperto grazie all'involucro incapsulato.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS