pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD25247UK01 COMMUTATORE 3X63A FIX FRONT. LEVET. - 3LD25247UK01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209492219

Codice prodotto

SIE3LD25247UK01

Cod. produttore

3LD25247UK01

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

43 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

63 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

19 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1260 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

22 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

121 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

118.5 mm

    Sentron

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, offrendo un'affidabilità elevata e versatilità d'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Commutatore a 3poli con corrente nominale Iu: 63 A
    • Potenza di impiego a AC-23 A con 400V: 22 kW
    • Fissato frontalmente con comando a leva, colore nero
    • Fissaggio a 4 fori dell'operatore
    • Struttura modulare per montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Grado di protezione fino a IP65 per applicazioni all'aperto
    • Lucchettabilità del comando rotativo per sezionamento da 16 A a 250 A
    • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Disponibile in varianti per corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi, ideale per motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Versatilità d'impiego grazie a molteplici opzioni di montaggio
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi, riducendo il rischio di incidenti
    • Montaggio facile e rapido, risparmiando tempo nell'installazione
    • Adattabile a diverse applicazioni industriali, dall'industria chimica a quella alimentare

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS