SIEMENS - SIE3LD25171TL11 INT.PRINC.4X63A FIX FONDO CON BLP ESCLUD - 3LD25171TL11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 Kg CO₂-eq
EAN
4011209718777
Codice prodotto
SIE3LD25171TL11
Cod. produttore
3LD25171TL11
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
43 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
63 A
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
19 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1.26 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
22 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
84 mm
Altezza:
91 mm
Profondità:
395 mm
SENTRON 3LD
Il sezionatore sottocarico SENTRON 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
- Tipo: sezionatore sottocarico 3LD
- Funzione: interruttore principale
- Numero di poli: 4
- Iu: 63 A
- Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 22 kW
- Fissaggio: su base con bloccoporta, fissaggio a 4 fori dell'operatore
- Grado di protezione: fino a IP65 con involucro incapsulato
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura dei carichi per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e impianti di trasporto industriale.
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo.
- Ottimale sezionamento dallarete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile e universale per molteplici varianti di fissaggio.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS