pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD24057UL01 COMMUTATORE 4X250A FIX FRONT. - 3LD24057UL01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

308 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209768765

Codice prodotto

SIE3LD24057UL01

Cod. produttore

3LD24057UL01

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

224 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

250 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

110 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

132 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

299 mm

Altezza:

149 mm

Profondità:

106 mm

    Sentron 3LD, sezionatore sottocarico

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per garantire una disinserzione sicura dei carichi in vari settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Commutatore a 4 poli
    • Iu= 250 A
    • Potenza di impiego a AC-23 A con 400V: 132 kW
    • Montaggio frontale
    • Comando a leva, colore nero
    • Fissaggio a 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Struttura modulare per un montaggio semplice
    • Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi
    • Ottimale sezionamento da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Applicabile in vari settori come industria chimica e alimentare
    • Utilizzo versatile e universale con approvazioni internazionali IEC, UL, CCC
    • Varianti per diversi metodi di montaggio, inclusa l'opzione di blocco porta diretto o rinviato

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS