SIEMENS - SIE3LD24050TK13 INT.EMER. 3X250A FIX FRONT. - 3LD24050TK13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4011209768703
Codice prodotto
SIE3LD24050TK13
Cod. produttore
3LD24050TK13
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
224 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
250 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
110 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
132 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
112 mm
Altezza:
169 mm
Profondità:
94 mm
- Tipo: sezionatore sottocarico 3LD
- Poli: 3-poli
- Iu: 250A
- Potenza di impiego: per AC-23 A con 400 V: 132 kW
- Fissaggio: frontale, 4 fori
- Comando: a leva, rosso/giallo
- Grado di protezione: fino a IP65
- Montaggio: semplice e rapido, varianti disponibili per diverse applicazioni
- Disinserzione sicura dei carichi nei settori industriali, ad esempio per motori trifase e impianti di climatizzazione.
- Struttura modulare che facilita l'aggiunta di blocchetti di contatti ausiliari.
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità delcomando rotativo.
- Utilizzabile in ambienti esterni grazie all'involucro incapsulato.
- Approvazioni internazionali garantiscono un impiego versatile e universale.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
SENTRON
I prodotti SENTRON 3LD sono interruttori di arresto di emergenza progettati per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS