pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD24050TK11 INT.PRINC.3X250A FIX FRONT. - 3LD24050TK11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209768697

Codice prodotto

SIE3LD24050TK11

Cod. produttore

3LD24050TK11

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

224 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

250 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

110 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

132 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

169 mm

Profondità:

94 mm

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

    Il SENTRON 3LD è un interruttore principale a 3 poli progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di poli: 3
    • Corrente nominale (Iu): 250A
    • Potenza in esercizio per AC-23 A a 400 V: 132 kW
    • Fissaggio: frontalmente, supporto a 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione: fino a IP65
    • Montaggio semplice e rapido per blocchetti di contatti ausiliari
    • Varianti per diverse applicazioni, inclusi corrente continua
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Struttura modulare che facilita il montaggio
    • Versatilità di impiego grazie a molteplici varianti di installazione
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Adatto per applicazioni all'aperto grazie all'involucro incapsulato

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS