SIEMENS - SIE3LD23300TK11 INT. PRINC 3X160A FIX FONDO - 3LD23300TK11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4011209786967
Codice prodotto
SIE3LD23300TK11
Cod. produttore
3LD23300TK11
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
132 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
160 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
50 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
132 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
112 mm
Altezza:
169 mm
Profondità:
94 mm
- Interruttore principale a 3 poli
- Corrente nominale (Iu): 160 A
- Potenza in esercizio per AC-23 A con 400 V: 75 kW
- Montaggio nel quadro di distribuzione
- Comando a leva, colore nero
- Struttura modulare per il montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Grado di protezione fino a IP65 per applicazioni all'aperto
- Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Impiego versatile e universale in vari settori, come industria chimica, alimentare, climatizzazione e ventilazione
- Disponibilità in molteplici varianti di montaggio per adattarsi a diverse applicazioni
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi durante le operazioni di disinserzione
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
I 3LD rappresentano interruttori principali e di OFF di emergenza utilizzati per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS