pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD23187UL01 COMMUTATORE 4X160A FIX FONDO - 3LD23187UL01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209768680

Codice prodotto

SIE3LD23187UL01

Cod. produttore

3LD23187UL01

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

132 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

160 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

50 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

132 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

299 mm

Altezza:

149 mm

Profondità:

94 mm

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Commutaore a 4 poli
    • Iu: 160 A
    • Potenza di impiego / a AC-23 A con 400V: 75 kW
    • Fissaggio: Base con bloccoporta, 4 fori
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Modularità: Montaggio semplice di blocchetti di contatti ausiliari
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, costruzione navale
    • Varianti disponibili: Fissaggio frontale, piastra di montaggio, guida DIN

    Vantaggi per il cliente:

    • Impiego versatile e universale per diverse industrie come chimica, alimentare e ventilazione.
    • Ottimale sezionamento con lucchettabilità del comando rotativo.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Facile installazione e utilizzo grazie al design modulare e alla rapidità di montaggio.
    • Disponibile anche per applicazioni in corrente continua.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS