SIEMENS - SIE3LD23051TL13 INT.EMER.4X160A FIX FRONT. - 3LD23051TL13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
157 Kg CO₂-eq
EAN
4011209786950
Codice prodotto
SIE3LD23051TL13
Cod. produttore
3LD23051TL13
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
132 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
160 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
50 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
75 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
112 mm
Altezza:
169 mm
Profondità:
94 mm
- Interruttore di arresto di emergenza, 4 poli
- Iu: 160 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 75 kW
- Fissato frontalmente con comando a leva, rosso/giallo
- Fissaggio a 4 fori dell'operatore
- Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato
- Struttura modulare e montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Varianti per applicazioni in corrente continua disponibili
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Impiego versatile e universale con approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disponibile in molteplici varianti per diversi metodi di montaggio
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS