SIEMENS - SIE3LD22640TB51 INT.PRINC.3X32A CASSETTA ISOLANTE - 3LD22640TB51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209524293
Codice prodotto
SIE3LD22640TB51
Cod. produttore
3LD22640TB51
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
22 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
10 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
640 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
12 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
100 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
117 mm
- Interruttore principale a 3 poli
- Corrente nominale Iu: 32 A
- Potenza in esercizio per AC-23 A con 400 V: 11,5 kW
- Custodia in materiale isolante per raccordo a vite metrico
- Comando rotativo di colore nero
- Grado di protezione fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto
- Struttura modulare per montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Disponibile in varianti per corrente continua
- Disinserzione sicura di carichi in numerosissimi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Impiego versatile e universale, conforme a standard internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Varie opzioni di montaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN, o montaggio in quadro di distribuzione
- Garanzia di sicurezza integrale per utenti e sistemi
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Il 3LD è un interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS