SIEMENS - SIE3LD22500TK13 INT.EMER.3X32A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD22500TK13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4011209403956
Codice prodotto
SIE3LD22500TK13
Cod. produttore
3LD22500TK13
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
22 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
10 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
640 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
12 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
49 mm
Altezza:
71 mm
Profondità:
109.5 mm
- Interruttore di arresto diemergenza, 3 poli
- Iu: 32 A
- Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 11,5 kW
- Fissato frontalmente con comando a leva rosso/giallo
- Fissaggio centrale di 22,5 mm dell'operatore
- Grado di protezione fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto
- Struttura modulare e montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Varie opzioni di montaggio: frontale, piastra di montaggio, guida DIN, quadro di distribuzione
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Versatilità grazie a numerose varianti disponibili per diverse applicazioni
- Procedura di montaggio rapida e semplificata per facilitare l'installazione
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, aumentando l'affidabilitàcomplessiva degli impianti
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali, garantendo sicurezza e affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS