SIEMENS - SIE3LD22440TK51 INT.PRINC.3X32A FIX FONDO BLP - 3LD22440TK51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209403277
Codice prodotto
SIE3LD22440TK51
Cod. produttore
3LD22440TK51
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
22 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
10 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
640 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
12 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
67 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
451.5 mm
- Interruttore principale a 3 poli, Iu: 32 A
- Potenza in esercizio per AC-23 A con 400 V: 11,5 kW
- Fissaggio su base con bloccoporta e comando rotativo
- Fissaggio centrale 22,5 mm dell'operatore
- Grado di protezione fino a IP65
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Versatilità applicativa con approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Applicazione versatile in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione
- Disponibile in molteplici varianti per diverse modalità di montaggio
- Opzioni per applicazioni in corrente continua aumentano l'adattabilità del prodotto
- La struttura modulare assicura un montaggio efficiente e pratico
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD
Gli interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 garantiscono una disinserzione sicura dei carichi in applicazioni industriali diversificate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS