SIEMENS - SIE3LD22300TK11 INT.PRINC.3X32A FIX FONDO MANIGLIA - 3LD22300TK11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4011209403130
Codice prodotto
SIE3LD22300TK11
Cod. produttore
3LD22300TK11
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
22 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
10 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
640 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
12 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
53 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
91 mm
Numero moduli DIN:
3
- Rated current (Iu): 32 A
- Operating power AC-23 A at 400 V: 11.5 kW
- Mounting: In distribution panel
- Control: Lever operation
- Lockable rotary operation: Yes, for safe disconnection from 16 A to 250 A
- Protection class: Up to IP65 with encapsulated housing
- International approvals: IEC, UL, CCC, suitable for marine applications
- Variety of mounting options: Front, mounting plate, DIN rail, or in distribution panel
- Available for: DC applications as well
- Easy and quick installation of auxiliary contact blocks
- Versatile use with multiple mounting options tailored to user needs
- Enhanced safety for users and systems through integrated design features
- Reliability in diverse industrial environments, including chemical and food processing
SENTRON
SENTRON 3LD is a main switch with a three-pole design, ensuring safe disconnection of loads in various sectors such as three-phase motors and ventilation systems.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS