pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD22220TK13 INT.EMER.3X32A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD22220TK13

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209403109

Codice prodotto

SIE3LD22220TK13

Cod. produttore

3LD22220TK13

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

22 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

32 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

10 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

640 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

12 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

49 mm

Altezza:

71 mm

Profondità:

86 mm

Numero moduli DIN:

3

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    Il SENTRON 3LD è un interruttore di arresto di emergenza multifunzionale progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore di arresto di emergenza 3 poli
    • Iu: 32 A
    • Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 11,5 kW
    • Fissaggio frontale con comando a leva rosso/giallo
    • Fissaggio a 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione: IP65
    • Struttura modulare per semplice montaggio di blocchetti di contatti ausiliari
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, maritime applications

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la disinserzione sicura dei motori trifase e degli impianti di climatizzazione e ventilazione.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • Impiego versatile e universale adatto a molteplici applicazioni industriali.
    • Disponibile in molteplici varianti per diverse esigenze di montaggio.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS