pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD21842GP21 INT.PRINC.3X25A CASS. ISOL. PIASTRA EMC - 3LD21842GP21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869574004

Codice prodotto

SIE3LD21842GP21

Cod. produttore

3LD21842GP21

Produttore

SIE

Sezionatore sottocarico SENTRON 3LD

Sezionatori sottocarico SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

Dettagli tecnici:

  • Interruttore per manutenzione e riparazione con lamierino dischermatura EMC
  • A 3 poli
  • Iu: 25A
  • AC 23A, 400V a 50/60Hz: 9,5kW
  • Funzionamento con convertitore di frequenza: AC 20 400V con 0 ... 550Hz: 5,5kW
  • 1NO + 1NC anticipato di 20 ... 150ms
  • Custodia in materiale isolante per pressacavo metrico
  • Comando a leva, nero, bloccabile in posizione 0 e posizione I
  • Incl. mollette per lo schermo
  • Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni allaperto
  • Struttura modulare
  • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo
  • Sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità delcomando rotativo
  • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
  • Varianti per applicazioni in corrente continua

Vantaggi per il cliente:

  • Impiego versatile e universale
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
  • Numerose varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
  • Disponibile con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS