pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD21640TB51 INT.PRINC.3X25A CASSETTA ISOLANTE - 3LD21640TB51

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209521742

Codice prodotto

SIE3LD21640TB51

Cod. produttore

3LD21640TB51

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

20 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

25 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

8 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

640 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

10 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

152 mm

Profondità:

117 mm

Numero moduli DIN:

3

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore principale a 3 poli
    • Corrente nominale (Iu): 25 A
    • Potenza in esercizio per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
    • Custodia in materiale isolante per raccordo a vite metrico
    • Comando: Rotativo, colore nero
    • Grado di protezione: fino a IP65
    • Montaggio: Frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN, o in quadro di distribuzione
    • Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Disponibile in molteplici varianti per soddisfare diverse esigenze applicative

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS