SIEMENS - SIE3LD21541TP51 INT.PRINC.3X25A AUX1+1 FIX.FRONT. - 3LD21541TP51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no
Esecuzione come invertitore - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 Kg CO₂-eq
EAN
4011209403888
Codice prodotto
SIE3LD21541TP51
Cod. produttore
3LD21541TP51
Produttore
SIE
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di interruttori:
1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
20 A
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
8 kW
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0.64 kA
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
10 kW
Numero di poli:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Bloccabile:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
67 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
116.5 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS