SIEMENS - SIE3LD21300TK13 INT.EMER.3X25A FIX FONDO MANIGLIA - 3LD21300TK13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209403123
Codice prodotto
SIE3LD21300TK13
Cod. produttore
3LD21300TK13
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
20 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
25 A
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
8 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0.64 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
10 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
53 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
91 mm
SENTRON 3LD
Sezionatori sottocarico SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
- Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli
- Iu: 25 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
- Montaggio nel quadro di distribuzione
- Comando a leva, rosso/giallo
- Struttura modulare
- Grado di protezione fino a IP65
- Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nell'industria chimica o nell'industria dei generi alimentari e delle bevande.
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo.
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile e universale.
- Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS