pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD21237UK01 COMMUTATORE 3X25A FIX FRONT. LEVET. - 3LD21237UK01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209492196

Codice prodotto

SIE3LD21237UK01

Cod. produttore

3LD21237UK01

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

20 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

25 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

8 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

640 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

10 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

67 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

103 mm

Numero moduli DIN:

3

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    Il SENTRON 3LD è un interruttore principale e di OFF di emergenza progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Commutatore a 3 poli
    • Corrente nominale (Iu): 25 A
    • Potenza di impiego: 9,5 kW a 400 V (AC-23 A)
    • Fissaggio frontale con 4 fori dell'operatore
    • Comando a leva, colore nero
    • Struttura modulare per montaggio semplice e rapido
    • Grado di protezione fino a IP65, adatto per applicazioni all'aperto
    • Approvals: IEC, UL, CCC, adatto per la costruzione navale
    • Disponibile in varianti per corrente continua

    Benefici per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi in molteplici applicazioni industriali, come motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie allalucchettabilità del comando rotativo
    • Montaggio versatile su piastra di montaggio, guida DIN o quadro di distribuzione
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS