pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD21220TK13 INT.EMER.3X25A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD21220TK13

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209403086

Codice prodotto

SIE3LD21220TK13

Cod. produttore

3LD21220TK13

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

20 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

25 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

8 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

640 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

10 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

49 mm

Altezza:

71 mm

Profondità:

86 mm

Numero moduli DIN:

3

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è un interruttore di arresto di emergenza a 3 poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Poli: 3
    • Iu: 25 A
    • Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
    • Fissaggio: Frontalmente con fissaggio a 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Certificazioni: IEC, UL, CCC, per costruzione navale
    • Varianti disponibili: Fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Applicazioni: Trifase, climatizzazione, ventilazione, costruzione di macchine, impianti di trasporto industriale, industria chimica, industrie alimentari e delle bevande

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • Versatilità d'impiego con approvazioni internazionali per vari settori.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS