pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD21134VP53 INT.EMER. 6X25A AUX1+1 FIX FON.BLP - 3LD21134VP53

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Numero di poli - 6

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209491250

Codice prodotto

SIE3LD21134VP53

Cod. produttore

3LD21134VP53

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Numero di poli:

6

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

20 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

25 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

8 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

640 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

10 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

67 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

430 mm

Numero moduli DIN:

6

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: interruttore di arresto di emergenza, 6 poli
    • Corrente nominale (Iu): 25 A
    • Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW
    • Fissaggio: su base con bloccoporta
    • Contatti: 1 NC, 1 NO
    • Comando: rotativo, rosso/giallo 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione: fino a IP65
    • Approvazioni: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido grazie alla struttura modulare.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A.
    • Impiego versatile e universale, adatto per varie applicazioni industriali.
    • Disponibile in molteplici varianti per diverse modalità di fissaggio.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS