SIEMENS - SIE3LD21031TL51 INT.PRINC.4X25A FIX.FRONT. - 3LD21031TL51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209402928
Codice prodotto
SIE3LD21031TL51
Cod. produttore
3LD21031TL51
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
20 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
25 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
8 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
640 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
10 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
67 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
93 mm
Numero moduli DIN:
4
- Interruttore principale a 4 poli
- Iu: 25 A
- Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 9,5 kW
- Fissato frontalmente con comando rotativo
- Fissaggio a 4 fori dell'operatore
- Grado di protezione fino a IP65
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Varie opzioni di montaggio disponibili, inclusi fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi in diverse applicazioni industriali, tra cui chimica e alimentare
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, fornendo una gestione efficiente dell'alimentazione per applicazioni industriali e commerciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS