pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD21030TK51 INT.PRINC.3X25A FIX.FRONT. - 3LD21030TK51

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209402881

Codice prodotto

SIE3LD21030TK51

Cod. produttore

3LD21030TK51

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

20 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

25 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

8 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

640 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

10 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

67 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

93 mm

Numero moduli DIN:

3

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore principale a 3 poli
    • Iu: 25 A
    • Potenza in esercizio: 9,5 kW per AC-23 A a 400 V
    • Fissaggio: Frontale, 4 fori di fissaggio
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Modularità: Struttura modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Versatilità: Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Benefici per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi in svariati ambiti industriali
    • Ottimale sezionamento della rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Facile installazione e adattamento grazie alle molteplici varianti di montaggio
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi in diversi settori, inclusa l'industria chimica e quella alimentare
    • Utilizzo all'aperto grazie all'involucro incapsulato con grado di protezione adeguato

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS