SIEMENS - SIE3LD20842GP21 INT.PRINC.3X16A CASS. ISOL. PIASTRA EMC - 3LD20842GP21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4001869573991
Codice prodotto
SIE3LD20842GP21
Cod. produttore
3LD20842GP21
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
16 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
16 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
6 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
340 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
100 mm
Altezza:
164 mm
Profondità:
117 mm
Numero moduli DIN:
3
- Interruttori per manutenzione e riparazione con lamierino di schermatura EMC
- Configurazione a 3 poli
- Iu: 16 A, AC 23 A 400 V a 50/60 Hz: 7,5 kW
- Funzionamento con convertitore: AC20 400V da 0 a 550 Hz: 4 kW
- 1NO + 1NC anticipato di 20 ... 150ms
- Custodia in materiale isolante per raccordo a vite metrico
- Comando a leva, nero, bloccabile in posizione 0 e I
- Grado di protezione fino a IP65, adattoper applicazioni all'aperto
- Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua
- Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori come motori trifase, impianti di climatizzazione e industria chimica.
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile e universale con approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale.
- Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione.
Sezionatore sottocarico SENTRON 3LD
Il sezionatore sottocarico SENTRON 3LD è progettato per la manutenzione e riparazione sicura di carichi in diversi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS