pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD20641TC51 INT.PRINC.4X16A N SEZ. CASSETTA ISOLANTE - 3LD20641TC51

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209512139

Codice prodotto

SIE3LD20641TC51

Cod. produttore

3LD20641TC51

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

16 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

16 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

6 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

340 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

8 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

152 mm

Profondità:

117 mm

Numero moduli DIN:

4

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

    Interruttore principale a 4 poli da 16 A, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di poli: 4
    • Corrente nominale: 16 A
    • Potenza di impiego: 7,5 kW con AC 23 A a 400 V
    • Grado di protezione: IP65
    • Montaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione
    • Modularità: facilitata da blocchetti di contatti ausiliari
    • Lucchettabilità: del comando rotativo per sezionamento ottimale
    • Varianti disponibili: anche per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi in vari settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.
    • Facile e rapido montaggio per installazioni versatili.
    • Adatto per applicazioni all'aperto grazie all'involucro incapsulato.
    • Conformità a standard internazionali IEC, UL, CCC e costruzione navale.
    • Opzioni di montaggio flessibili che si adattano a diverse esigenze installative.
    • Integrità della sicurezza per utenti e sistemi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS