SIEMENS - SIE3LD20640TB51 INT.PRINC.3X16A CASSETTA ISOLANTE - 3LD20640TB51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4011209512115
Codice prodotto
SIE3LD20640TB51
Cod. produttore
3LD20640TB51
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
16 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
16 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
6 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
340 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
8 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
100 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
117 mm
Numero moduli DIN:
3
- Tipo: Interruttore principale a 3 poli
- Iu: 16 A
- Potenza in esercizio: 7,5 kW per AC-23 A a 400 V
- Grado di protezione: Fino a IP65
- Struttura:Modulare con montaggio semplice e rapido
- Varianti: Frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.
- Ottimo sezionamento della rete da 16 A a 250 A con comando rotativo lucchettabile.
- Adatto per applicazioni all'aperto grazie all'involucro incapsulato.
- Versatile e universale, con specifiche varianti per applicazioni in corrente continua.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttore principale a 3 poli con una capacità di 16 A e potenza in esercizio di 7,5 kW per una disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS