SIEMENS - SIE3LD20501TL13 INT.EMER.4X16A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD20501TL13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4011209519275
Codice prodotto
SIE3LD20501TL13
Cod. produttore
3LD20501TL13
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
16 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
16 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
6 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
340 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
8 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
49 mm
Altezza:
66 mm
Profondità:
114 mm
Numero moduli DIN:
4
- Tipo: Sezionatore sottocarico 3LD
- Numero di poli: 4
- Corrente nominale (Iu): 16 A
- Potenza di impiego per AC-23 A con 400 V: 7,5 kW
- Montaggio: Fissato frontalmente
- Comando: A leva, rosso/giallo
- Grado di protezione: Fino a IP65
- Adatto per applicazioni all'aperto
- Varianti disponibili per montaggio su piastra, su guida DIN o in quadro di distribuzione
- Varianti per applicazioni in corrente continua disponibili
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di contatti ausiliari.
- Lucchettabilità del comando rotativo per un sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A.
- Impiego versatile grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale.
- Numerose varianti offrono flessibilità per vari requisiti di installazione.
- Garanzia di sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Sentron
Il sezionatore sottocarico 3LD è un interruttore di arresto di emergenza versatile e affidabile, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS