pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD20301TL11 INT.PRINC.4X16A FIX FONDO MANIGLIA - 3LD20301TL11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209519244

Codice prodotto

SIE3LD20301TL11

Cod. produttore

3LD20301TL11

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

16 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

16 A

Adatto per costruzione intermedia:

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

-99999 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

6 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.34 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

8 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

53 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

91 mm

Sentron, sezionatore sottocarico 3LD

Il sezionatore sottocarico SENTRON 3LD2 è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali.

Dettagli tecnici:

  • Interruttore principale, a 4 poli
  • Iu: 16 A
  • Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 7,5 kW
  • Montaggio nel quadro di distribuzione
  • Comando a leva, nero
  • Struttura modulare
  • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
  • Morsetto PE/N o 4º polo
  • Grado di protezione fino a IP65
  • Involucro incapsulato adatto per applicazioni all'aperto
  • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

Vantaggi per il cliente:

  • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
  • Impiego versatile e universale
  • Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
  • Disponibili anche varianti per applicazioni in corrente continua
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS