pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD20220TK11 INT.PRINC.3X16A FIX.FRONT. MANIGLIA - 3LD20220TK11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209511903

Codice prodotto

SIE3LD20220TK11

Cod. produttore

3LD20220TK11

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

16 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

16 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

6 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

340 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

8 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

49 mm

Altezza:

66 mm

Profondità:

90 mm

Numero moduli DIN:

3

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori industriali, offrendo un comando a leva con protezione fino a IP65.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore principale a 3 poli
    • Iu: 16 A
    • Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 7,5 kW
    • Fissaggio: Frontale, a 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione: Fino a IP65
    • Montaggio: Su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione
    • Varianti: Disponibili per applicazioni in corrente continua
    • Certificazioni: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo.
    • Impiego versatile e universale per diversi settori, come l'industria chimica e alimentare.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi grazie alla gamma di varianti disponibili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS