SIEMENS - SIE3LD20170TK13 INT.EMERG.3X16A FIX FONDO CON BLP ESCLUD - 3LD20170TK13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209718562
Codice prodotto
SIE3LD20170TK13
Cod. produttore
3LD20170TK13
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
16 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
16 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
6 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
340 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
8 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
67 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
385 mm
Numero moduli DIN:
3
- Iu: 16 A
- Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 7,5 kW
- Fissaggio su base con bloccoporta
- Comando a leva aggirabile, rosso/giallo
- Fissaggio a 4 fori dell'operatore
- Grado di protezione fino a IP65
- Disponibile in varianti per corrente continua
- Certificazioni internazionali: IEC, UL, CCC, navale
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
- Ottimale sezionamento da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Impiego versatile e universale in molteplici settori industriali.
- Disponibilità in diverse varianti per adattarsi a varie modalità di montaggio.
- Garantisce sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
Interruttore di arresto di emergenza a 3 poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi nei diversi settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS