SIEMENS - SIE3LD20150TK53 INT.EMER.3X16A FIX FONDO BLP SPEC. - 3LD20150TK53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209538481
Codice prodotto
SIE3LD20150TK53
Cod. produttore
3LD20150TK53
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
16 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
16 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
6 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
340 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
8 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
67 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
394 mm
Numero moduli DIN:
3
- Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli
- Iu: 16 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 7,5 kW
- Fissaggio su base con bloccoporta
- Comando rotativo, rosso/giallo
- Fissaggioa 4 fori dell'operatore
- Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato
- Approvals: IEC, UL, CCC, e per la costruzione navale
- Disponibile anche in varianti per applicazioni in corrente continua
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Impiego versatile e universale in vari settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Disponibile in molteplici varianti di montaggio
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD
Il SENTRON 3LD è un interruttore di arresto di emergenza versatile progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS