pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD20130TK53 INT.EMER.3X16A FIX FONDO BLP - 3LD20130TK53

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209519190

Codice prodotto

SIE3LD20130TK53

Cod. produttore

3LD20130TK53

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

16 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

16 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

6 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

340 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

8 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

67 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

430 mm

Numero moduli DIN:

3

    SENTRON

    Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttore di arresto di emergenza, 3 poli
    • Iu: 16 A
    • Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 7,5 kW
    • Fissaggio su base con bloccoporta
    • Comando rotativo, rosso/giallo
    • Fissaggio a 4 fori dell'operatore
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Struttura modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Impiego versatile e universale in diverse applicazioni industriali
    • Disponibile in molteplici varianti per diverse modalità di fissaggio
    • Applicabile anche in condizioni esterne grazie al grado di protezione IP65

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS