SIEMENS - SIE3LD20130TK51 INT.PRINC.3X16A FIX FONDO BLP - 3LD20130TK51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209519183
Codice prodotto
SIE3LD20130TK51
Cod. produttore
3LD20130TK51
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
16 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
16 A
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
6 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0.34 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
8 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
67 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
429.5 mm
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD
I sezionatori sottocarico SENTRON 3LD2 sono progettati per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
- Interruttore principale, a 3 poli
- Iu: 16 A
- Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 7,5 kW
- Fissaggio su base con bloccoporta
- Comando rotativo, nero
- Fissaggio a 4 fori dell’operatore
- Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni all'aperto
- Approvals: IEC, UL, CCC, per la costruzione navale
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Impiego versatile e universale
- Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


