SIEMENS - SIE3KX71324AA00 SCHERMO PROT. FUSIBILI 3KL714 - 3KX71324AA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047624052042
Codice prodotto
SIE3KX71324AA00
Cod. produttore
3KX71324AA00
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Dimensioni: compatto e progettato per spazi ridotti
- Compatibilità: adatto per fusibili di tipo NH
- Materiale: realizzato in materiale resistente e durevole
- Colore: standardizzato per una facile identificazione
- Migliora la sicurezza operativa minimizzando il rischio di accidenti
- Facilita la manutenzione grazie alla sua costruzione semplice
- Aumenta l'affidabilità del sistemaelettrico riducendo i guasti
Schermo protezione fusibili NH 3KL71 grand.4
Schermo protezione fusibili NH 3KL71 grand.4 è progettato per garantire la sicurezza e la protezione dei fusibili in varie applicazioni industriali.


