pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KX71312AA00 CALOTTA SUP. 3KA/3KL71 GR 2 - 3KX71312AA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KX71312AA00 CALOTTA SUP. 3KA/3KL71 GR 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209550445

Codice prodotto

SIE3KX71312AA00

Cod. produttore

3KX71312AA00

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Calotta coprimorsetti 250 A per 3KA7123-3AC00

    La calotta coprimorsetti 250 A è un accessorio progettato per garantire la protezione e la custodia adeguata dei morsetti nelle applicazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 250 A
    • Compatibilità: 3KA7123-3AC00
    • Materiale: Plastica resistente
    • Colore: Grigio

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace dai contatti accidentali.
    • Facilità di installazione e rimozione.
    • Miglioramento della durabilità dei morsetti elettrici.