pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KX71234AB00 KIT BY-PASS 3KA/3KL71 GR.4 - 3KX71234AB00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KX71234AB00 KIT BY-PASS 3KA/3KL71 GR.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624051854

Codice prodotto

SIE3KX71234AB00

Cod. produttore

3KX71234AB00

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Interruttore di bypass verticale gr.4

    L'Interruttore di bypass verticale gr.4 offre una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dell'energia elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di corrente: 40 A
    • Tipo di montaggio: verticale
    • Grado di protezione: IP65
    • Materiale: plastica resistente agli urti

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione.
    • Elevata robustezza garantita dalla protezione IP65.
    • Maggiore sicurezza e affidabilità nel funzionamento.
    • Ottimizzazione dello spazio grazie al design verticale.