SIEMENS - SIE3KL71843AA01 SEZ. FUS. NH4 3X1250A SENZA COM. - 3KL71843AA01
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1250 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP00
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1479 Kg CO₂-eq
EAN
4047624050680
Codice prodotto
SIE3KL71843AA01
Cod. produttore
3KL71843AA01
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
1250 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
sezionatore ocn fusibili 3x 1250A Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di chiusura a lucchetto e pertanto protezione contro manovre non autorizzate. 2. Gestione di magazzino semplificata degli accessori, poiché questi possono essere impiegati anche per ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE. 3. Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107. 4. Struttura modulare: 5. Montaggio rapido e semplice.


