pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KL71413AA00 SEZ. FUS. 3X315A SENZA COM. - 3KL71413AA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KL71413AA00 SEZ. FUS. 3X315A SENZA COM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 315 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC2

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

781 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047624049554

Codice prodotto

SIE3KL71413AA00

Cod. produttore

3KL71413AA00

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

315 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC2

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Montaggio frontale:

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS