SIEMENS - SIE3KL71324CA00 SEZ. FUS. BS 4X250A SENZA COM. - 3KL71324CA00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 4
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP00
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
308 Kg CO₂-eq
EAN
4047624049547
Codice prodotto
SIE3KL71324CA00
Cod. produttore
3KL71324CA00
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
4
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
235 mm
Altezza:
196 mm
Profondità:
113 mm
- Possibilità di chiusura a lucchetto per protezione contro manovre non autorizzate
- Gestione di magazzino semplificata degli accessori utilizzabili anche per altri sezionatori sottocarico Siemens (3KA, 3KE)
- Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107
- Struttura modulare
- Montaggio rapido e semplice
- Maggiore sicurezza operativa grazie alla chiusura a lucchetto
- Semplificazione della gestione degli accessori
- Affidabilità conforme alle norme internazionali
- Facilità di installazione e personalizzazione del sistema
Sezionatore Ocn Fusibili 4x 250 A W
Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL.