SIEMENS - SIE3KL71323AA00 SEZ. FUS. 3X250A SENZA COM. - 3KL71323AA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
781 Kg CO₂-eq
EAN
4047624049493
Codice prodotto
SIE3KL71323AA00
Cod. produttore
3KL71323AA00
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Montaggio frontale:
sì
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS