pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KL71314AA00 SEZ. FUS. 4X200A SENZA COM. - 3KL71314AA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KL71314AA00 SEZ. FUS. 4X200A SENZA COM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 200 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - HPC1

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047624049462

Codice prodotto

SIE3KL71314AA00

Cod. produttore

3KL71314AA00

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

200 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

HPC1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Montaggio frontale:

sì

SEZ. FUS. 4X200A SENZA COM.