pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KL71234DA00 SEZ. FUS. 4X160A NH.00 SENZA COM. - 3KL71234DA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KL71234DA00 SEZ. FUS. 4X160A NH.00 SENZA COM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 50 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - HPC00

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

191 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047624049424

Codice prodotto

SIE3KL71234DA00

Cod. produttore

3KL71234DA00

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

HPC00

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

sì

Con monitoraggio fusibili:

no

SIEMENS : SEZ. FUS. 4X160A NH.00 SENZA COM., Sezionatore con fusibili